Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° GRIS - 5542855

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673161927
Réf. Sonepar
00553316192
Réf. Fournisseur
5542855
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° GRIS


