Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° NOIR - 5544442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673162450
Réf. Sonepar
00553316245
Réf. Fournisseur
5544442
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° NOIR