Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 49° BLANC - 5544031

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673161545

Réf. Sonepar

00553316154

Réf. Fournisseur

5544031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 49° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5544031

De la gamme de produit : Encastrés leds