Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° NOIR - 5544152

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673162009

Réf. Sonepar

00553316200

Réf. Fournisseur

5544152

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5544152

De la gamme de produit : Encastrés leds