Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 49° NOIR - 5544042

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673161583

Réf. Sonepar

00553316158

Réf. Fournisseur

5544042

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 49° NOIR