Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 42° NOIR - 5544632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673162092
Réf. Sonepar
00553316209
Réf. Fournisseur
5544632
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
réglabilité:
orientable
Les Atouts de l'article: