Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° BLANC - 5532131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673160913
Réf. Sonepar
00553316091
Réf. Fournisseur
5532131
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° BLANC