Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 19W 2063Lm 3500°K 23° GRIS - 5532155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673160999
Réf. Sonepar
00553316099
Réf. Fournisseur
5532155
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC90 19W 2063Lm 3500°K 23° GRIS