Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 19W 2105Lm 4000°K 37° GRIS - 5532045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 1899 lm 
- température de couleur - 4000...4000 K 
- couleur du boîtier/corps - gris 
- réglabilité - orientable 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673160517
Réf. Sonepar
00553316051
Réf. Fournisseur
5532045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC90 19W 2105Lm 4000°K 37° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


