Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° GRIS - 5532935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673161026
Réf. Sonepar
00553316102
Réf. Fournisseur
5532935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
réglabilité:
orientable
Les Atouts de l'article:


