Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° BLANC - 5532831

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673160555

Réf. Sonepar

00553316055

Réf. Fournisseur

5532831

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° BLANC