Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 39W 4669Lm 3000°K 57° GRIS - 5533935

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 39W 4669Lm 3000°K 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673160302

Réf. Sonepar

00553316030

Réf. Fournisseur

5533935

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC90 39W 4669Lm 3000°K 57° GRIS