Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 40W 3722Lm 3000°K 23° GRIS - 5534235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673161118
Réf. Sonepar
00553316111
Réf. Fournisseur
5534235
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC90 40W 3722Lm 3000°K 23° GRIS