Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 40W 3722Lm 3000°K 37° NOIR - 5534132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673160654
Réf. Sonepar
00553316065
Réf. Fournisseur
5534132
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
réglabilité:
orientable
Les Atouts de l'article: