Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° GRIS - 5534055

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673160272

Réf. Sonepar

00553316027

Réf. Fournisseur

5534055

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° GRIS