Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 40W 3911Lm 4000°K 37° BLANC - 5534141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673160678
Réf. Sonepar
00553316067
Réf. Fournisseur
5534141
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC90 40W 3911Lm 4000°K 37° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: