Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 45W 5420Lm 3500°K 28° GRIS - 5534755

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 45W 5420Lm 3500°K 28° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673161354

Réf. Sonepar

00553316135

Réf. Fournisseur

5534755

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC90 45W 5420Lm 3500°K 28° GRIS