Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 45W 5420Lm 3500°K 57° GRIS - 5534555

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673160456
Réf. Sonepar
00553316045
Réf. Fournisseur
5534555
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
réglabilité:
orientable
Les Atouts de l'article:


