Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 45W 5533Lm 4000°K 42° NOIR - 5534642

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 45W 5533Lm 4000°K 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673160869

Réf. Sonepar

00553316086

Réf. Fournisseur

5534642

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

4000...4000 K

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC90 45W 5533Lm 4000°K 42° NOIR