Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 49° NOIR - 5551952

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673162603

Réf. Sonepar

00553316260

Réf. Fournisseur

5551952

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 49° NOIR