Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 49° BLANC - 5552751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673162689
Réf. Sonepar
00553316268
Réf. Fournisseur
5552751
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 49° BLANC