Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 49° GRIS - 5552745

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673162672

Réf. Sonepar

00553316267

Réf. Fournisseur

5552745

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 49° GRIS