Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 42° BLANC - 5554351

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673163310

Réf. Sonepar

00553316331

Réf. Fournisseur

5554351

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 42° BLANC