Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 28° BLANC - 5554441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673163730
Réf. Sonepar
00553316373
Réf. Fournisseur
5554441
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 28° BLANC