Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 57° GRIS - 5553945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673162856
Réf. Sonepar
00553316285
Réf. Fournisseur
5553945
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
réglabilité:
orientable
Les Atouts de l'article: