Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 23° BLANC - 5554231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673163617
Réf. Sonepar
00553316361
Réf. Fournisseur
5554231
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 23° BLANC