Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 49° GRIS - 5554055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673162795
Réf. Sonepar
00553316279
Réf. Fournisseur
5554055
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
réglabilité:
orientable
Les Atouts de l'article: