Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° GRIS - 5554245

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673163662

Réf. Sonepar

00553316366

Réf. Fournisseur

5554245

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5554245

De la gamme de produit : Encastrés leds