Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 28° BLANC - 5554731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 5235 lm 
- température de couleur - 3000...3000 K 
- réglabilité - orientable 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673163792
Réf. Sonepar
00553316379
Réf. Fournisseur
5554731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 28° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


