Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 28° NOIR - 5554742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673163839
Réf. Sonepar
00553316383
Réf. Fournisseur
5554742
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
réglabilité:
orientable