Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED ART IRC98 39W 4045Lm 57° NOIR - 581AR42

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED ART IRC98 39W 4045Lm 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3693 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • réglabilité - orientable

  • flux lumineux - 3693...3693 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673164409

Réf. Sonepar

00553316440

Réf. Fournisseur

581AR42

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3693 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

orientable

flux lumineux:

3693...3693 lm

DECOLED ORIENTABLE LED ART IRC98 39W 4045Lm 57° NOIR