Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° GRIS - 581BC35

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2904 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • réglabilité - orientable

  • flux lumineux - 2904...2904 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673164119

Réf. Sonepar

00553316411

Réf. Fournisseur

581BC35

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2904 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

orientable

flux lumineux:

2904...2904 lm

DECOLED ORIENTABLE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 581BC35

De la gamme de produit : Encastrés leds