Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° GRIS - 581B135

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • réglabilité - orientable

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673163938

Réf. Sonepar

00553316393

Réf. Fournisseur

581B135

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

orientable

flux lumineux:

3848...3848 lm

DECOLED ORIENTABLE LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° GRIS