Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° GRIS - 581B225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4432 lm
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
réglabilité - orientable
flux lumineux - 4432...4432 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673163990
Réf. Sonepar
00553316399
Réf. Fournisseur
581B225
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
orientable
flux lumineux:
4432...4432 lm