Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° NOIR - 581B232

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • réglabilité - orientable

  • flux lumineux - 4432...4432 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673164010

Réf. Sonepar

00553316401

Réf. Fournisseur

581B232

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

orientable

flux lumineux:

4432...4432 lm

DECOLED ORIENTABLE LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 581B232

De la gamme de produit : Encastrés leds