Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° BLANC - 581B241

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • réglabilité - orientable

  • flux lumineux - 4432...4432 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673164034

Réf. Sonepar

00553316403

Réf. Fournisseur

581B241

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

orientable

flux lumineux:

4432...4432 lm

DECOLED ORIENTABLE LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° BLANC