Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° BLANC - 581PO31

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • réglabilité - orientable

  • flux lumineux - 4218...4218 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673164188

Réf. Sonepar

00553316418

Réf. Fournisseur

581PO31

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

orientable

flux lumineux:

4218...4218 lm

DECOLED ORIENTABLE LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° BLANC