Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° GRIS - 581PO45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4218 lm
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
réglabilité - orientable
flux lumineux - 4218...4218 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673164232
Réf. Sonepar
00553316423
Réf. Fournisseur
581PO45
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
orientable
flux lumineux:
4218...4218 lm
Les Atouts de l'article: