Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° BASE BLANCHE - 5792041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673007874
Réf. Sonepar
00553792041
Réf. Fournisseur
5792041
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5792041
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled refl.blanc irc80 19w 2455lm 4000°k 49° blanc
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)