Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC90 27W 2685Lm 3000°K 49° BASE BLANCHE - 5622731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673229863
Réf. Sonepar
00553322986
Réf. Fournisseur
5622731
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DECOLED REFL.BLANC IRC90 27W 2685Lm 3000°K 49° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: