Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 23° BASE BLANCHE - 5694251

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 23° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673234157

Réf. Sonepar

00553323415

Réf. Fournisseur

5694251

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DECOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 23° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5694251

De la gamme de produit : Encastrés leds