Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 49° BASE BLANCHE - 5694041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673233044
Réf. Sonepar
00553323304
Réf. Fournisseur
5694041
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 49° BASE BLANCHE