Cubispot - DECOLED REFL.BLANC LED ART IRC98 39W 4045Lm 57° - BASE BLANCHE - 579AR41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3693 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 3693...3693 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673234874
Réf. Sonepar
00553323487
Réf. Fournisseur
579AR41
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
3693...3693 lm
Les Atouts de l'article: