Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 13W 1739Lm 3500°K 49° NOIR - 5801352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673234973
Réf. Sonepar
00553323497
Réf. Fournisseur
5801352
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 13W 1739Lm 3500°K 49° NOIR