Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° NOIR - 5802132

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673235666

Réf. Sonepar

00553323566

Réf. Fournisseur

5802132

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5802132

De la gamme de produit : Encastrés leds