Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2455Lm 4000°K 37° NOIR - 5802242

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2455Lm 4000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673235215

Réf. Sonepar

00553004058

Réf. Fournisseur

5802242

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2455Lm 4000°K 37° NOIR