Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° BLANC - 5802931

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673235741

Réf. Sonepar

00553323574

Réf. Fournisseur

5802931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5802931

De la gamme de produit : Encastrés leds