Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3226Lm 3500°K 49° BLANC - 5802751

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3226Lm 3500°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • flux lumineux - 2983...2983 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673235024

Réf. Sonepar

00553323502

Réf. Fournisseur

5802751

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

flux lumineux:

2983...2983 lm

DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3226Lm 3500°K 49° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5802751

De la gamme de produit : Encastrés leds