Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3291Lm 4000°K 23° NOIR - 5802942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673235789
Réf. Sonepar
00553323578
Réf. Fournisseur
5802942
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3291Lm 4000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: