Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° GRIS - 5803945

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673026554

Réf. Sonepar

00553302655

Réf. Fournisseur

5803945

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° GRIS